{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Premer rezila 1. stopnje, maks | 23 mm | |
| Ustvariti je treba luknjo 1. stopnje, razred tolerance ISO | H7 | |
| Zaporedje rezanja | 8 | |
| Vrsta orodja za drgnjenje | za skoznjo izvrtino | |
| Zvrst | IC908 | |
| Smer rezanja | levorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | navrtanje | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vrsta izdelka | cilindrična povrtala |
| Številka izdelka | 5140164 | |
| EAN/GTIN | 7291075187670 | |
| Številka proizvajalca | 5140164 | |
| L-število | L24220 5 |