GO/NOT GO thread plug gauge / LD 2-11,5 NPTF ASA B2,2-1960 L1

Nr art.: 513622
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 50,8 mm
Maks. wymiar nominalny 50,8 mm
rodzaj gwintu NPTF
Liczba zwojów na cal 11,5
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 513622
EAN / GTIN 4046122149216
Numer producenta 513622
Numer L L40130 1640
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD 2-11,5 NPTF ASA B2,2-1960 L1

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm