• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD 2-11,5 NPTF ASA B2,2-1960 L1

Artikel-Nr.: 513622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Lehrenart Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO)
Nennmaß min. 50,8 mm
Nennmaß max. 50,8 mm
Art Gewinde NPTF
Gänge pro Zoll 11,5
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrdorn
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513622
EAN / GTIN 4046122149216
Herstellernummer 513622
L-Nummer L40130 1640
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Grenzlehrdorn / LD 2-11,5 NPTF ASA B2,2-1960 L1

Gewinde-Grenzlehrdorn
Baumaße nach DIN 2280
bis Nenn-Ø 40 mm