Calibru tampon filetat cu prag limitator 2-11,5 NPTF

Cod articol.: 513622
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 50,8 mm
Dimensiune nominală max. 50,8 mm
Tip de filet NPTF
Pasi/inch 11,5
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 513622
EAN / GTIN 4046122149216
Număr producător 513622
L-Număr L40130 1640
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon dublu filetat / LD 2 - 11,5 NPTF ASA B2,2 - 1960 L1. Calibru tampon dublu filetat. Dimensiune în conformitate cu DIN 2280 la maxim - Ø 40 mm