Mezní závitový kalibr 2-11,5 NPTF

Artiklové číslo: 513622
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 50,8 mm
Jmenovitý rozměr max. 50,8 mm
Typ závitu NPTF
Chodů na palec 11,5
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513622
EAN / GTIN 4046122149216
Číslo výrobce 513622
L-číslo L40130 1640
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD 2 - 11,5 NPTF ASA B2,2 - 1960 L1. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm