Tampon fileté double 2-11,5 NPTF

Réf.: 513622
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Dimension nominale min. 50,8 mm
Dimension nominale max. 50,8 mm
Type de filetage NPTF
Filets au pouce 11,5
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 513622
EAN / GTIN 4046122149216
Réf. fabricant 513622
Article hors catalogue L40130 1640
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD 2-11,5 NPTF ASA B2,2-1960 L1. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm