Klucz dynamometryczny ze świadectwem kalibracji DAkkS ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 20 – 120 Nm ∙ Dokładność: 4% ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 435 mm

Nr art.: 5121-2CLTCAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 435 mm
Protokół kontroli producenta tak
Kolor Srebrna; Czarny
Min. kąt roboczy 11,25 stopni
Liczba zębów (zatrzask) 32
Szerokość części wyjściowa 44 mm
Wysokość części wyjściowej 19,6 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 120
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany nie
Materiał narzędzia stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; DIN ISO 1173
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5121-2CLTCAL
EAN / GTIN 4000896243242
Numer producenta 5121-2CLTCAL
Numer L L60140 5999
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Klikalny obiektyw z dużym wyświetlaczem w oknie podglądu zapewnia bezpieczeństwo użytkownika
  • Klucz dynamometryczny , wraz z certyfikatem kalibracji DAkkS
  • ± 4% dokładność wartości skali (w prawo kierunku uruchomienia)
    Do dokręcania śrub lewoskrętnych należy używać naszych kluczy dynamometrycznych z uchwytem nasadowym
  • Bezpiecznie:
    • Dotykowe (wyzwalanie przy niewielkim przesunięciu)
    • Akustyczny (element przegubowy)
  • Przełączalna grzechotka
  • Szybkie i bezpieczne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu
  • Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
  • Trzycyfrowe, duże cyfry zapewniające czytelność ustawienia momentu obrotowego
  • Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
  • Bezpieczne przechowywanie w sejfie z okienkiem
  • Powierzchnia: z twardym chromowaniem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 435 mm
  • Nm min–maks.: 20–120 Nm
  • Tolerancja: 4 %
  • Podziałka skali (Nm): 1 Nm
  • Siła uruchamiająca min.–maks. kg: 5,9–37,0 kg
  • liczba zębów: 32 (kąt uruchomienia 11,25°)
  • Średnica głowicy a: 19,6 mm
  • szerokość główki b: 44 mm
  • Łatwe w obsłudze (zestawy naprawcze do grzechotek, przeznaczone do samodzielnego montażu z myślą o kliencie)
  • Nie ma ryzyka zgubienia czworokąta, jak w przypadku grzechotki z przelotką
  • Wytrzymała i wytrzymała, chromowana stalowa rura o smukłej konstrukcji
  • Zintegrowana dźwignia dwustabilna z funkcją swobodnego obrotu o zewnętrznej kwadratowej konstrukcji 12.5 = 1/2 cala zmniejsza ryzyko obrażeń i awarii
  • Ergonomiczny uchwyt z pierścieniem zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się i obrażeń
  • Bezpieczne blokowanie uchwytu – brak ryzyka przytrzaśnięcia!
  • Bezpieczne i precyzyjne ustawianie żądanej wartości wyzwalania.
    Optymalny i uproszczony odczyt wartości momentu obrotowego
  • Duże, wypukłe okienko (wymienne) jest zoptymalizowane dla lepszej czytelności
  • Koniec z cofaniem: W przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET z serii 5000 i 6000 długoterminowe testy wytrzymałościowe wykazały, że nie ma potrzeby cofania pokrętła do najmniejszej wartości na skali