{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma di connessione | Quadro di manovra maschio | |
| Impostazione del valore di soglia | Con scala graduata | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 4 % | |
| Suddivisione scala, 1 tacca | 1 Nm | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Lunghezza complessiva L | 435 mm | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Colore | silver; black | |
| Angolo di lavoro min. | 11,25 grado | |
| Numero di denti (fermo) | 32 | |
| Larghezza utensile di manovra | 44 mm | |
| Altezza utensile di manovra | 19,6 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Coppia min., Nm | 20 | |
| Momento torcente max., Nm | 120 | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | no | |
| Materiale utensile | acciaio bonificato | |
| Superficie dell´utensile | es. cromata | |
| Dimensione, Quadro di manovra maschio | 1/2 pollici | |
| Unità di misura suddivisione scala | Nm | |
| Unità di misura della coppia | Nm | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Normativa | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; DIN ISO 1173 |
| Codice articolo | 5121-2CLTCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896243242 | |
| Codice del produttore | 5121-2CLTCAL | |
| Numero-L | L60140 5999 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |