{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | drivfirkant | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Display | analog | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 4 % | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 1 Nm | |
| Tilspændingsretning | højre | |
| Længde i alt L | 435 mm | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Farve | sølvfarvet; sort | |
| Arbejdsvinkel min. | 11,25 grader | |
| Antal tænder (spærre) | 32 | |
| Bredde udgangsdel | 44 mm | |
| Højde udgangsdel | 19,6 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 20 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 120 | |
| QuickRelease / hurtigskiftefunktion | nej | |
| Materiale, værktøj | sejhærdet stål | |
| Overflade, værktøj | forkromet | |
| Størrelse, drivfirkant | 1/2 tommer | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Standard | DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; DIN ISO 1173 |
| Artikelnummer | 5121-2CLTCAL | |
| EAN/GTIN | 4000896243242 | |
| Producentnummer | 5121-2CLTCAL | |
| L-nummer | L60140 5999 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |