• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 20 – 120 Nm ∙ Genauigkeit: 4% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 435 mm

Artikel-Nr.: 5121-2CLTCAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Form des Anschlusses Abtriebs-Vierkant
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Anzugsrichtung rechts
Länge gesamt L 435 mm
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Farbe silber; schwarz
Arbeitswinkel min. 11,25 Grad
Zähnezahl (Rastung) 32
Breite Abtriebsteil 44 mm
Höhe Abtriebsteil 19,6 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 20
Drehmoment max., Nm 120
QuickRelease / Schnellwechselfunktion nein
Material Werkzeug Vergütungsstahl
Oberfläche Werkzeug verchromt
Größe, Abtriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Produktart Drehmomentschlüssel
Messtechnik mechanisch
Norm DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; DIN ISO 1173
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5121-2CLTCAL
EAN / GTIN 4000896243242
Herstellernummer 5121-2CLTCAL
L-Nummer L60140 5999
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Click-Lens-Type mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Umschaltknarre
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmoment-Einstellung
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 435 mm
  • Nm min-max: 20 – 120 Nm
  • Toleranz: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 5.9 – 37.0 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
  • Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Ausführung verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
  • Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.
    Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
  • Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist