Clé dynamométrique Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) 4% 20 – 120

Réf.: 5121-2CLTCAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme de la connexion carré d’entraînement
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Graduation 1 trait 1 Nm
Sens de serrage droite
Longueur totale L 435 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
Couleur argent; noir
Angle de reprise min. 11,25 degré
Nombre de dents (cran) 32
Largeur pièce d’entraînement 44 mm
Hauteur pièce d’entraînement 19,6 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 20
Couple max., Nm 120
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Matériau outil acier pour traitement thermique
Surface outil avec chromage
Réf., carré d’entraînement 1/2 pouce
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Norme DIN 3120; DIN EN ISO 6789-2; DIN ISO 1173

Identification et classification

Référence article 5121-2CLTCAL
EAN / GTIN 4000896243242
Réf. fabricant 5121-2CLTCAL
Article hors catalogue L60140 5999
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Click Lens Type avec affichage de grande taille sur le cadran assurant une sécurité accrue pour l'utilisateur
  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Précision ± 4 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
    Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Cliquet réversible
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • Trois chiffres de grandes dimensions pour une facilité de lecture et de réglage du couple
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Surface : chromée dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 435 mm
  • Nm min.-max.: 20 – 120 Nm
  • Tolérance : 4 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 5.9 – 37.0 kg
  • Nombre de dents : 32 (Angle de manœuvre 11.25°)
  • Épaisseur de tête a: 19.6 mm
  • Largeur de tête b: 44 mm
  • Grand confort de service (kits de réparation des cliquets permettant au client d'effectuer le montage lui-même)
  • Carré d'entraînement solidaire de la clé
  • Tube en acier chromé dur résistant et robuste, mais fin
  • Levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre (modèle Carré mâle 12,5 = 1/2 pouce) réduisant le risque de blessure et de dysfonctionnement
  • Poignée ergonomique avec collet réduisant le risque de dérapage et de blessure
  • Verrouillage sûr du manche – pas de risque de se pincer !
  • Réglage précis et fiable de la valeur de déclenchement souhaitée.
    Lecture optimale et simplifiée de la valeur du couple
  • Grand cadran convexe (interchangeable) optimisant la lisibilité
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire