{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odczyt | 0,025 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Rolka napędowa | zak | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,025 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 505-748 | |
| EAN / GTIN | 4946368688756 | |
| Numer producenta | 505-748 | |
| Numer L | L40010 16350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |