Şubler cu cadran ID/OD, ciocuri cu vârfuri de carbură, 0-12″, 0,001″, 0,1″/rev., Inch

Cod articol.: 505-748
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Citire 0,0254 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă ja
Tijă adâncime forma plat
Rolă de acţionare ja
Blocare Şurub de fixare
Tehnică de măsurare Analog
Citire cadran rotund 0,025 mm
Tip produs Şubler cu ceas
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 505-748
EAN / GTIN 4946368688756
Număr producător 505-748
L-Număr L40010 16350
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler cu cadran vă permite să efectuați măsurători fiabile. Alunecare ultra-ușoară și protecție ridicată împotriva șocurilor. Cadran ușor de citit datorită caracterelor mari

Caracteristică:

  • Rolă de acţionare: Da
  • Şurub de fixare: Da
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,002”
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , S MPE: +/-0,0025”
  • Domeniu de măsurare: 0 - 12
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
    0,1”/U
  • Indicator de adâncime: plat

Livrare:

Cutie din plastic inclusă