{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lecture | 0,0254 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Forme jauge de profondeur | forme plate | |
| Molette | oui | |
| Blocage | vis de blocage | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture montre | 0,025 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse à montre | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 505-748 | |
| EAN / GTIN | 4946368688756 | |
| Réf. fabricant | 505-748 | |
| Article hors catalogue | L40010 16350 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |