• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dial Caliper D12″TXWW

Artikel-Nr.: 505-748
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Ablesung 0,0254 mm
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form flach
Antriebsrolle ja
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik analog
Ablesung Rundskala 0,025 mm
Produktart Uhrmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 505-748
EAN / GTIN 4946368688756
Herstellernummer 505-748
L-Nummer L40010 16350
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die maximale Belastung von Einbaumessschrauben kann nicht quantifiziert werden, da es abhängig ist von der Klemm-Methode und der Art der Belastung (statistische oder aktive Belastung) sowie von den Betriebsbedingungen. Wenn die Messschraube als Messinstrument verwendet wird, empfiehlt Mitutoyo, die Belastungsgrenzwerte gemäß der Tabelle rechts einzuhalten, um die Genauigkeit zu erhalten (innerhalb einer Million Handdrehungen). Das Ergebnis der Tests zur Bestimmung der statischen Belastung, die erforderlich ist, um einen katastrophalen Ausfall der Halterung oder des Kopfes (für kleine Mikrometer-Köpfe) zu verursachen, ist nachstehend ebenfalls als Referenz angegeben.

Merkmal:

  • Antriebsrolle: Ja
  • Feststellschraube: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,002″
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,0025″
  • Messbereich: 0 - 12
  • Skalenteilungswert: 0,001″
    0,1″/U
  • Tiefenmessstab: flach

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffbox