{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lectura | 0,0254 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Forma de la varilla de profundidad | forma plana | |
| Rodillo de accionamiento | sí | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción | |
| Metrología | Analógico/a | |
| Lectura de escala circular | 0,025 mm | |
| Tipo de producto | Pie de rey con reloj comparador | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 505-748 | |
| EAN / GTIN | 4946368688756 | |
| Número del fabricante | 505-748 | |
| Número L | L40010 16350 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |