Posuvné měřítko s úchylkoměruem D12©TXWW

Artiklové číslo: 505-748
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
Druh produktu Posuvná měřítko s úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 505-748
EAN / GTIN 4946368688756
Číslo výrobce 505-748
L-číslo L40010 16350

Popis

Popis:

Maximální zatížení montážních šroubů nelze kvantifikovat, protože závisí na způsobu upínání a typu zatížení (statistické nebo aktivní zatížení) a provozních podmínkách. Pokud je mikrometr používán jako měřicí přístroj, Mitutoyo doporučuje, aby byly dodrženy limity zatížení podle tabulky vpravo pro dosažení přesnosti (do jednoho milionu otáček rukou). Výsledek zkoušek ke stanovení statického zatížení, které má způsobit katastrofální selhání držáku nebo hlavy (u malých mikrometrů), je rovněž uveden níže jako reference.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,002″
Stupňování: 0,001″ 0,1″/otáčku
Rozsah měření: 0-12″
Inch-Metric: Inch