Lock-grip pliers for round sections, 280 mm

Nr art.: 503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt szczęk kształt okrągły
Długość całkowita L 280 mm
Materiał Blacha stalowa wysokiej jakości
Wysięg 85 mm
Masa całkowita 945 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości szybkie przestawianie
Powierzchnia powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 503
EAN / GTIN 3148511810002
Numer producenta 503
Numer L L60130 5728
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For gripping and holding round material
  • Jaws and pliers body made of sheet steel
  • Adjustment of clamping width by means of screw
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • A max [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 945