Grip-tang til runde materialer

Art.-nr.: 503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Form, kæber/mund rund
Længde i alt L 280 mm
Materiale stålplader af høj kvalitet
Udladning 85 mm
Vægt, samlet 945 g
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Type, led gennemgående led
Indhold enkelt del
Produkttype holdetang/ låsetang/ spændetang
Egenskaber Hurtigjustering
Overflade forkromet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 503
EAN/GTIN 3148511810002
Producentnummer 503
L-nummer L60130 5728
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttykkelser:Til greb og fastholdelse af rundt materialeKæber og tanghus af stålpladeSpændingsjustering ved hjælp af skrueforkromet

Egenskab:

  • A max [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 945