{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma ganasce/forchetta | es. tonda | |
| Lunghezza complessiva L | 280 mm | |
| Materiale | Lamiera di acciaio di qualità | |
| Sporgenza | 85 mm | |
| Peso totale | 945 g | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza a morsetto/pinza di serraggio/pinza autobloccante | |
| Caratteristiche | Regolazione rapida | |
| Superficie | es. cromata |
| Codice articolo | 503 | |
| EAN / GTIN | 3148511810002 | |
| Codice del produttore | 503 | |
| Numero-L | L60130 5728 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |