Klešče za oprijemanje okroglega materiala

Št. art.: 503
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
Oblika čeljusti/vilic okroglo
Celotna dolžina L 280 mm
Material kvalitetna jeklena pločevina
Previs 85 mm
Skupna masa 945 g
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vrsta zgloba skoznji členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka grip klešče/prijemalne klešče/montažne klešče
Lastnosti Hitra nastavitev
Površina kromirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 503
EAN/GTIN 3148511810002
Številka proizvajalca 503
L-število L60130 5728
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za prijemanje in držanje okroglega materialaČelišča in ohišje klešč iz jeklene pločevineNastavitev razpona z vijakomkromirana

Lastnosti:

  • A max [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 945