Clește de prindere pentru materiale rotunde

Cod articol.: 503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura rotund
Lungimea totală L 280 mm
Material Tablă de oțel de calitate
Cursă maximă 85 mm
Greutate totală 945 g
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Reglare rapidă
Suprafaţă cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 503
EAN / GTIN 3148511810002
Număr producător 503
L-Număr L60130 5728
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru prinderea și menținerea materialelor rotundeMâinile și corpul cleștilor sunt din tablă de oțelReglarea amplitudinii cu ajutorul șurubuluiCromat.

Caracteristică:

  • A max [mm]: 90
  • B [mm]: 80
  • C [mm]: 28
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 280
  • [g]: 945