Inserted handrail, right for platform stairs 7–8 steps

Nr art.: 50236
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 981 mm
Szerokość poręczy 550 mm
Do liczby stopni 8
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Numer producenta 050236
Numer L L90110 1102
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu platformă cu o singură față și cu două fețe
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Versiune conectabilă numai în combinație cu balustradă

Caracteristică:

  • Lăţime: 550 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1981 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă