Handrail dreapta pluggable pentru scări platformă 7-8 pași

Cod articol.: 50236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.981 mm
Lățime balustradă 550 mm
Pentru numărul de niveluri 8
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Număr producător 050236
L-Număr L90110 1102
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru scări cu platformă cu o singură față și cu două fețe
  • Instalare ușoară printr-un sistem plug-in fără unelte
  • Versiune conectabilă numai în combinație cu balustradă

Caracteristică:

  • Lăţime: 550 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 1981 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă