Ročajna ograja, ki jo je mogoče priključiti desno za stopnice na ploščadi 7-8 stopnic

Št. art.: 50236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina oprijemala 1.981 mm
Širina oprijemala 550 mm
Za število stopnic 8
Material aluminij
Vrsta izdelka oprijemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50236
EAN/GTIN 4031405502369
Številka proizvajalca 050236
L-število L90110 1102
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za enostranske in dvostranske stopnice
  • Enostavna namestitev s pomočjo vtičnega sistema brez orodja
  • Priključna različica samo v kombinaciji z ograjo

Lastnosti:

  • Širina: 550 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 1981 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem