Zábradlí připojitelné vpravo pro schodiště s plošinou 7-8 stupňů

Artiklové číslo: 50236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka madla zábradlí 1 981 mm
Šířka zábradlí 550 mm
Pro počet úrovní 8
Materiál hliník
Druh produktu Madlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Číslo výrobce 050236
L-číslo L90110 1102
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro jednostranné a oboustranné nástupní schody
  • Snadná instalace prostřednictvím zásuvného systému bez použití nářadí
  • Zásuvná verze pouze v kombinaci s zábradlím

Charakteristika:

  • Šířka: 550 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 1981 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem