Barandilla enchufable a la derecha para escaleras de plataforma de 7-8 peldaños

Número de artículo: 50236
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 1.981 mm
Anchura pasamanos 550 mm
Para número de escalones 8
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Número del fabricante 050236
Número L L90110 1102
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para escaleras de plataforma de un solo lado y de doble cara
  • Fácil instalación a través de un sistema plug-in sin herramientas
  • Versión enchufable solo en combinación con barandilla

Característica:

  • Anchura: 550 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1981 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta