Cuerpo abrasivo de cerámica Triángulo (oblicuo), grueso, Tipo: 1010TA

Número de artículo: 501515 1010TA
Precio por 1 unidad (7,61 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GMT
Denominación del fabricante 1010TA
Contenido 3 kg
Forma Forma cilindro
Longitud del abrasivo 10 mm
Grado de finura basto/a
Ligadura cerámica
Unidad contenido Kilogramos
Tipo de producto Cuerpo abrasivo
Abrasivos corindón normal (A)
Para material Acero fino; Plásticos; Metales no ferrosos; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 501515 1010TA
EAN / GTIN 4069515040044
Número del fabricante 501515 1010TA
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos cerámicos (grano abrasivo corindón en cerámica) son los cuerpos abrasivos vibratorios más utilizados y se pueden usar universalmente. Densidad muy elevada y efecto abrasivo.
Versión de alto rendimiento para un tiempo de mecanizado corto. Disminución de abrasión propia, larga duración.

Aplicación:

Para desbarbar rápidamente, redondear los cantos como etapa preliminar para pulir el acero, el acero inoxidable y otras aleaciones de acero. Adecuado también para el mecanizado basto de plástico y metales no férricos, con el riesgo de que el cuerpo abrasivo se obstruya más rápidamente y se reduzca el efecto de rectificado.
La forma triangular (oblicua) es la forma más universal.

Descargas y documentos

De la misma serie "GMT" Ver todos