{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 3 kg | |
| Form | Zylinder-Form | |
| Schleifmittel Länge | 10 mm | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Bindung | Keramik | |
| Serie | GMT | |
| Herstellerbezeichnung | 1010TA | |
| Inhalt Einheit | Kilogramm | |
| Produktart | Schleifkörper | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Abschleifen |
| Artikelnummer | 501515 1010TA | |
| EAN / GTIN | 4069515040044 | |
| Herstellernummer | 501515 1010TA | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |