• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Keramické brusné tělísko trojúhelník (šikmý), hrubý, Typ: 1010TA

Artiklové číslo: 501515 1010TA
Cena za 1 ks (CZK 192,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 3 kg
Tvar Tvar válce
Délka brusiva 10 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Pojivo keramika
Řada GMT
Označení výrobce 1010TA
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501515 1010TA
EAN / GTIN 4069515040044
Číslo výrobce 501515 1010TA
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Keramická brusná tělíska (korundové brusné zrno vázané v keramice) jsou nejčastěji používaná brusná tělíska a mohou se používat univerzálně. Velmi vysoká hustota a brusný účinek.
Vysoce výkonné provedení pro krátkou dobu obrábění. Nízký vlastní pohon, dlouhá životnost.

Použití:

Pro rychlé odjehlování, zaoblování hran a jako předstupeň k leštění oceli, ušlechtilé oceli a jiných ocelových slitin. Vhodné také pro hrubé obrábění plastu a neželezných kovů, s nebezpečím, že dochází k rychlejšímu zanesení brusného tělíska a snížení brusného účinku.
Tvar trojúhelník (šikmý) je nejuniverzálnějším tvarem.