• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Abrasifs céramiques Triangle (biais), grossier, Type: 1010TA

Réf.: 501515 1010TA
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (7,46 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GMT
Référence fabricant 1010TA
Sommaire 3 kg
Description de la forme forme cylindre
Largeur abrasif 10 mm
Longueur abrasif 10 mm
Degré de finesse type grossier
Liant céramique
Unité contenance kilogramme
Type de produit Corps abrasifs
Abrasif corindon normal (A)
Pour matériau acier inoxydable; plastiques; Métaux non ferreux; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage

Identification et classification

Référence article 501515 1010TA
EAN / GTIN 4069515040044
Réf. fabricant 501515 1010TA
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les corps abrasifs céramiques (avec grain abrasif de corindon lié à la céramique) sont les abrasifs de tribofinition les plus couramment utilisés et peuvent être employés de manière universelle. Densité et effet abrasif très élevés.
Exécution hautes performances pour une durée d’usinage courte. Faible auto-abrasion, longue durée de vie.

Utilisation:

Pour l’ébavurage rapide, l’arrondissement d’arêtes et comme étape préalable au polissage de l’acier, l’acier inoxydable et d’autres alliages d’acier. Convient également pour l’ébauche du plastique et des métaux non ferreux, avec le risque que les corps abrasifs s’usent plus rapidement et que l’effet abrasif soit réduit.
La forme triangulaire (biais) est la plus universelle.

Téléchargements et documents

De la même série "GMT" Afficher tout