{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Długość maszyny L1 | 750 mm | |
| Szerokość maszyny B1 | 400 mm | |
| Wysokość maszyny | 285 mm | |
| Głębokość wewnętrzna koryta T2 | 85 mm | |
| pojemność koryta | 2 l | |
| ⌀ wewn. koryta | 100 mm | |
| ⌀ zewn. koryta | 220 mm | |
| zakres prędkości obrotowej | 3 000 min-1 | |
| masa całkowita | 20 kg | |
| pobór mocy | 50 W | |
| Napięcie w sieci | 230 V | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| Rodzaj produktu | polerka wibrościerna |
| Numer artykułu | 501310 GMT2 | |
| EAN / GTIN | 4067263130741 | |
| Numer producenta | 501310 GMT2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |