Safety rope for platform stairs

Nr art.: 50123
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Sicherungsseil für Podesttreppe
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Białe
Grubość liny 10 mm
Rodzaj produktu Zawiesie linowe
Długość całkowita L 0,65 m
Materiał Poliester; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50123
EAN / GTIN 4031405501232
Numer producenta 050123
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zwiększa bezpieczeństwo na platformie i zapewnia ochronę przed upadkiem podczas wspinaczki
  • Stabilne połączenie śrubowe na poręczy i lina o dużej wytrzymałości

Cecha szcz.:

  • Średnica: 10mm
  • Długość: 650 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi