Câble de sécurité pour escalier à palier

Réf.: 50123
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Sicherungsseil für Podesttreppe
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; blanc
Epaisseur corde 10 mm
Type de produit elingues
Longueur totale L 0,65 m
Matériau Acier; Polyester

Identification et classification

Référence article 50123
EAN / GTIN 4031405501232
Réf. fabricant 050123
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Augmente la sécurité sur la plate-forme et offre une protection contre les chutes lors de la montée
  • Connexion à vis stable sur le garde-corps et corde à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 10 mm
  • Longueur : 650 mm
  • Matériau : Plastique, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil