Bezpečnostní lano pro schodiště s plošinou

Artiklové číslo: 50123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Sicherungsseil für Podesttreppe
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Barva Modrá; Bílá
Pevnost lana 10 mm
Druh produktu Vázací lano
Celková délka L 0,65 m
Materiál Ocel; Polyester

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50123
EAN / GTIN 4031405501232
Číslo výrobce 050123
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje bezpečnost na plošině a poskytuje ochranu proti pádu na výstupu
  • Stabilní šroubové spojení na zábradlí a vysokopevnostní lano

Charakteristika:

  • Průměr: 10 mm
  • Délka: 650 mm
  • Materiál: Plast, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem