• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Sikkerhedstov til trapper til platforme

Art.-nr.: 50123
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Sicherungsseil für Podesttreppe
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve blå; hvid
Tykkelse, tov 10 mm
Produkttype anhugningsreb
Længde i alt L 0,65 m
Materiale Polyester; Stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50123
EAN/GTIN 4031405501232
Producentnummer 050123
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger sikkerheden på platformen og giver faldbeskyttelse på opstigningen
  • Stabil skrueforbindelse på gelænderet og højstyrketov

Egenskab:

  • Diameter: 10 mm
  • Længde: 650 mm
  • Materiale: Plast, galvaniseret stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj