Cuerda de seguridad para peldaños de plataforma

Número de artículo: 50123
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Sicherungsseil für Podesttreppe
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color azul; blanco
Grosor cuerda 10 mm
Tipo de producto Cable de suspensión
Longitud total L 0,65 m
Material Acero; Poliéster

Identificación y clasificación

Número de artículo 50123
EAN / GTIN 4031405501232
Número del fabricante 050123
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta la seguridad en la plataforma y proporciona protección contra caídas en el ascenso
  • Conexión de tornillo estable en la barandilla y la cuerda de alta resistencia

Característica:

  • Diámetro: 10 mm
  • Longitud: 650 mm
  • Material: Plástico, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta