Work platform, with double-sided access, steel grating 2x4 steps

Nr art.: 50064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość podstawy 640 mm
Głębokość podstawy 1 500 mm
Wysokość platformy 0,97 m
Szerokość platformy 410 mm
Głębokość platformy 300 mm
Możliwość składania nie
Możliwość chodzenia z obu stron
Liczba stopni wraz z podestem 4
Głębokość stopni 0,2 m
Odległość stopni 240
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 3 m
Powierzchnia stopnia ruszty
Materiał aluminium
Nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50064
EAN / GTIN 4031405500648
Numer producenta 050064
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 200 mm zapewniają bezpieczną stopę
  • Górny bieżnik: 400 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Rozstaw stopni 240 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość podstawy: 640 mm
  • Długość podstawy: 1500 mm
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość bieżnika górnego: 410 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 300 mm
  • Wysokość podestu: 970 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R12
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Osłona stopnia/platformy: krata stalowa
  • Liczba stopni/szczebli: 2x4 stopnie