Delovna ploščad, dostopna z obeh strani Jeklena rešetka 2x4 stopnice

Št. art.: 50064
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Širina osnovne ploskve 640 mm
Globina osnovne ploskve 1.500 mm
Višina platforme 0,97 m
Širina platforma 410 mm
Globina platforma 300 mm
Zložljivo ne
Pohodnost dvostransko
Število stopnic vključno s platformo 4
Globina stopnice 0,2 m
Razdalja stopnice 240
Vrsta izdelka Delovni podest
Izvedba stopalne površine stopnje
Delovna višina 3 m
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Material aluminij
Nosilnost 150 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50064
EAN/GTIN 4031405500648
Številka proizvajalca 050064
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta delovna ploščad
  • Stabilna, varjena konstrukcija cevi
  • 200 mm globoke stopnice zagotavljajo varno stojalo
  • Zgornji del profila: 400 x 300 mm
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Enostavno sestavljanje (razstavljeno)
  • Na voljo v različnih nivojskih in platformnih različicah
  • Razmik med stopnicami 240 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3000 mm
  • Širina osnovnega območja: 640 mm
  • Dolžina osnovne površine: 1500 mm
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Širina zgornjega profila: 410 mm
  • Zgornja globina profila: 300 mm
  • Višina ploščadi 970 mm
  • Razred proti zdrsu: R12
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Jeklena rešetka
  • Število korakov/prečk: 2 x 4 korakov