Piattaforma di lavoro accessibile da entrambi i lati Griglia d'acciaio 2x4 gradini

Codice art.: 50064
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza superficie di appoggio 640 mm
Profondità superficie di appoggio 1.500 mm
Altezza della piattaforma 0,97 m
Larghezza della piattaforma 410 mm
Profondità della piattaforma 300 mm
Es. pieghevole no
Accessibilità es. bilaterale
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Profondità gradini 0,2 m
Distanza gradini 240
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 3 m
Superficie gradino griglia metallica
Materiale alluminio
Portata 150 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50064
EAN / GTIN 4031405500648
Codice del produttore 050064
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura stabile e saldata dei tubi
  • i gradini profondi 200 mm forniscono un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 240 mm
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3000 mm
  • Larghezza area base: 640 mm
  • Lunghezza area base: 1500 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 410 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 970 mm
  • Classe antiscivolo: R12
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Numero di gradini/pioli: 2x4 gradini