Arbejdsplatform tilgængelig fra begge sider Stålriste 2x4 trin

Art.-nr.: 50064
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Grundareal, bredde 640 mm
Grundareal, dybde 1.500 mm
Højde, platform 0,97 m
Bredde, platform 410 mm
Dybde, platform 300 mm
Sammenklappelig nej
Tilgængelighed dobbeltsidet
Antal trin inkl. platform 4
Dybde, trin 0,2 m
Afstand, trin 240
Produkttype Arbejdsplatform
Trin, udførelse trin
Arbejdshøjde 3 m
Overflade, trædeflade gitterrist
Materiale aluminium
Bæreevne 150 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50064
EAN/GTIN 4031405500648
Producentnummer 050064
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminium arbejdsplatform
  • Stabil, svejset rørkonstruktion
  • 200 mm dybe trin giver et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 400 x 300 mm
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Trinafstand 240 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3000 mm
  • Basisareal bredde: 640 mm
  • Basisarealets længde: 1500 mm
  • Materiale: Aluminium, galvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Øverste sporvidde: 410 mm
  • Øverste sporvidde: 300 mm
  • Perronhøjde 970 mm
  • Skridsikker klasse: R12
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Stålrist
  • Antal trin/trin: 2x4 trin