• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest beidseitig begehbar Stahl-Gitterrost 2x4 Stufen

Artikel-Nr.: 50064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Grundfläche Breite 640 mm
Grundfläche Tiefe 1.500 mm
Höhe Plattform 0,97 m
Breite Plattform 410 mm
Tiefe Plattform 300 mm
klappbar nein
Begehbarkeit beidseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform 4
Tiefe Stufen 0,2 m
Abstand Stufen 240
Produktart Arbeitspodest
Tritt Ausführung Stufe
Arbeitshöhe 3 m
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
Material Aluminium
Tragfähigkeit 150 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50064
EAN / GTIN 4031405500648
Herstellernummer 050064
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 640 mm
  • Grundfläche Länge: 1500 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Obere Trittfläche Breite: 410 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 970 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R12
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Stahl-Gitterrost
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x4 Stufen