Czujnik cyfrowy, zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434622 12,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,77 PLN /szt.
  • 129,20 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 59 mm
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Niemcy
Napięcie znamionowe 9 V
Prąd znamionowy 0,5 A
Stopień ochrony IP IP30
Grubość obudowy 42,9 mm
Długość całkowita L 117,8 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy; analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 0 N
Pomiar siły maks. 1,5 N
Powtarzalność 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Histereza wartości pomiaru fu 2 µm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, analogowy 0,001 mm
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Obrotowy cyferblat nie
Wskaźnik podświetlany tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak; tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,001 mm; 0,001 mm
Wysokość cyfr 11 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434622 12,5
EAN / GTIN 4550501373951
Numer producenta 543-855B-D
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy i dodatkowy wskaźnik analogowy. Zasilacz sieciowy umożliwia zastosowanie do pomiarów ciągłych.
Wkładka pomiarowa z kulką z węglików spiekanych, gwint M2,5×0,45.

Zaleta:

  • Dwukierunkowy interfejs Digimatic S1.
  • Czerwone/zielone podświetlanie tła LCD do wizualnej analizy tolerancji GO/±NG.
  • Analogowy wykres słupkowy.
  • Funkcja ZAKRESU MAKS./MIN. (wartość bicia) z częstotliwością 500 skanów/s.
  • Zewnętrzne zasilanie przy użyciu zasilacza AC.
  • Wysoka precyzja.

Funkcja:

IP30: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ 2,5 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Z przewodem zasilającym nr 497661, zasilaczem sieciowym AC 6 V / 2 A (wersja CEE Niemcy).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497081, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.