Vysílač U-WAVE-TC pro posuvná měřítka, Typ: IP67

Artiklové číslo: 498890 IP67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Označení výrobce U-WAVE-TC IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ připojení Výstup
Dosah 20 m
Frekvence 2 400 MHz
Druh produktu Vysílač
Typ připojení Digimatic
Typ přenosu Bezdrátové
Délka 98 mm
Šířka 72 mm
Výška 33 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Číslo výrobce 264-620
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Bezdrátový systém přenosu dat U-WAVE fit.
  • Přímé připojení vysílače na zadní straně měřícího přístroje - bez rušivého kabelu.
  • Bezpečné potvrzení transferu dat signálním tónem nebo signálním LED červenou/oranžovou/zelenou.
  • Dosah cca. 20 metrů (ve viditelné oblasti)
  • Vynikající životnost baterie: 400.000 přenosů dat pouze s jednou baterií.

Vhodné pro:

IP67 posuvné měřítko / standardní posuvné měřítko 100, 150, 200, 300 mm

Poznámka:

Objednejte, prosím, připojovací modul a vysílač.