Odašiljač U-WAVE-TC za pomično mjerilo, tip: IP67

Artikl br.: 498890 IP67
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odziv LED
Vrsta proizvoda Odašiljač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Broj proizvođača 264-620
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Bežični U-WAVE fit sustav za prijenos podataka.
  • Izravno priključivanje odašiljača na stražnju stranu mjernog uređaja – nema kabela koji ometa.
  • Sigurnija potvrda prijenosa podataka signalnim zvukom ili signalom crvenom / narančastom / zelenom LED diodom.
  • Domet otprilike 20 metara (u vidljivom području)
  • Iznimno trajanje baterije: 400 000 prijenosa podataka samo s jednom baterijom.

Odgovara:

IP67 pomično mjerilo / standardno pomično mjerilo 100, 150, 200, 300 mm

Napomena:

Naručite priključni modul i odašiljač.