Oddajnik U-WAVE-TC Za pomična merila, Tip: IP67

Št. art.: 498890 IP67
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja ne
Oznaka proizvajalca U-WAVE-TC IP67
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta priključka izhod
Doseg 20 m
Frekvenca 2.400 MHz
Vrsta izdelka Oddajnik
Priključek Digimatic
Vrsta prenosa radijska enota
Dolžina 98 mm
Širina 72 mm
Višina 33 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498890 IP67
EAN/GTIN 4946368735566
Številka proizvajalca 264-620
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Brezžični sistem za prenos podatkov U-WAVE fit.
  • Neposredna priključitev oddajnika na hrbtno stran merilne naprave – brez motečih kablov.
  • Varna potrditev prenosa podatkov z zvočnim signalom ali rdečim/oranžnim/zelenim LED-signalom.
  • Doseg pribl. 20 metrov (v vidnem območju)
  • Izjemno dolga življenjska doba baterije: 400.000 prenosov podatkov s samo eno baterijo.

Primerno za:

Pomično merilo IP67/Standardno pomično merilo 100, 150, 200, 300 mm

Opomba:

Naročite priključni modul in oddajnik.