Transmiţător U-WAVE-TC pentru şublere, Tip: IP67

Cod articol.: 498890 IP67
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Denumirea producătorului U-WAVE-TC IP67
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tipul conexiunii Ieşire
Rază de acoperire 20 m
Frecvenţă 2.400 MHz
Tip produs Emiţător
Racord Digimatic
Tip transfer Radio
Lungime 98 mm
Lăţime 72 mm
Înălţime 33 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 498890 IP67
EAN / GTIN 4946368735566
Număr producător 264-620
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Sistem fără fir de transmitere a datelor U-WAVE fit.
  • Conectare directă a transmiţătorului pe partea din spate a dispozitivului de măsurat - fără vreun cablu enervant.
  • Confirmare sigură a transferului de date printr-un sunet de semnalizare sau un semnal cu LED roşu/portocaliu/verde.
  • Interval de recepţie cca 20 metri (în zona vizibilă)
  • Durată de viaţă extraordinară a bateriei: 400.000 de transferuri de date cu doar o singură baterie.

Adaptat pentru:

Şubler IP67 / şubler standard 100, 150, 200, 300 mm

Notă:

Vă rugăm să comandaţi modulul de conectare şi emiţătorul.