Skaner kodów kreskowych 1D i 2D, typ: C

Nr art.: 498805 C
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 082 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 161 mm
szerokość 66 mm
wysokość 98 mm
długość przewodu 1,5 m
złącze Złącze USB
Rodzaj produktu Czytnik kodów kreskowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Numer producenta 498805 C
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Skaner kodów kreskowych 1D i 2D. Skaner dekoduje bardzo szybko wiele rodzajów kodów kreskowych 1D i 2D, w tym kody QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 itd. Łatwiejsze i szybsze podłączanie poprzez port USB dzięki funkcjonalności Plug & Play. Sterowniki niepotrzebne. Możliwość zaprogramowania kilku trybów skanowania.
Przewodowy

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Programowalny przewodowy skaner kodów kreskowych 2D typu Plug-and-Play.
  • Możliwość konfiguracji w trybie HID lub COM-Port.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.