Skener barkoda 1D i 2D, Tip: C

Artikl br.: 498805 C
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 161 mm
širina 66 mm
Visina 98 mm
Duljina kabela 1,5 m
Prihvat USB sučelje
Vrsta proizvoda Čitač barkoda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Broj proizvođača 498805 C
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

1D i 2D skener barkoda. Skener vrlo brzo dekodira mnoge vrste 1D i 2D barkodova, uključujući QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 ili 5, Code 128, Code32/Code39, itd. Jednostavno i brzo povezivanje putem USB sučelja s Plug & Play. Zatezni svonjaci nisu potrebni. Nekoliko programabilnih načina skeniranja.
S kablom

Warning:

Namjenska upotreba
  • Programabilni plug and play žičani skener 2D barkodova.
  • Može se konfigurirati u HID ili COM port načinu rada.
  • Za industrijsku upotrebu.
  • Upotrebljavati isključivo prema tehničkim podacima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Izbjegavajte vibracije, nagle pokrete i udarce.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili otvorenom plamenu.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.