{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Połączenie drogą radiową | tak | |
| Częstotliwość | 2 400 MHz | |
| Długość | 161 mm | |
| Wysokość | 98 mm | |
| Rodzaj produktu | Czytnik kodów kreskowych |
| Numer artykułu | 498805 W | |
| EAN / GTIN | 4069515014823 | |
| Numer producenta | 498805 W | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |